プラスチックダンボール 棚のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
114件の「プラスチックダンボール 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックダンボール」、「段ボール 棚」、「作業服 収納」などの商品も取り扱っております。
段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]ランキング1位
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
1セット(5個)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ペーパーフリーズラック 三商ランキング2位
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ モノタロウランキング3位
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです! 軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。 組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。 縦向き、横向きのどちらでも使えます。 水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。 軽量な小物や書類、本などの収納に。 CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)耐荷重(kg)約5/段材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー段数3質量(kg)2.1スタッキング可能(4段まで)セット内容棚板13枚、連結部品16個
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダンボール製T型コンテナ TRUSCOランキング4位
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタッキングコンテナSS yamapacランキング5位
家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納材質ダンボール
1セット(6個)ほか
1,998税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)560クラフトサイズW(ワイド)高さ(mm)264奥行(mm)365段数1耐荷重(kg)10質量(g/個)995組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
1セット(4個)ほか
4,498税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ロー ダブル
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)450厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約450×300×4関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。 組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。 単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。 環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として材質ダンボール厚さ(mm)3耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)285外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)430積載段数(段)10有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)145有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
9,498税込10,448
当日出荷

1個
15,200税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)適合フリーズボックス:IFB-CN材質SUS304寸法(mm)157×157×420棚段数(段)7アズワン品番2-5754-13
1個
17,600税込19,360
当日出荷

1個
22,980税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン 133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能 フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意 他社製の超低温フリーザーにも収納可能 フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質ステンレス
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
1台
3,998税込4,398
当日出荷

カラーボックスのインナーとして!ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ご家庭やオフィスの隙間収納としても活躍するのはもちろん、キッチンで食材のストックを収納するのにも使えます。
用途収納、整理、キッチン、整理棚材質ダンボールクラフトサイズS高さ(mm)136質量(g)203(1個あたり)奥行(mm)278間口(mm)190段数1耐荷重(kg/段)2.5
1セット(8個)ほか
3,498税込3,848
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)